Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58259994 Herst.-Nr.: 3274060 EAN/GTIN: 4055626394152 |
| |
|
| | |
| Flansch grau PTFIX-F Flansch, mit Anschraubfixierung, Länge: 28,6 mm, Breite: 8,6 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,235* | € 0,365* | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,24426* | € 0,38426* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,25* | € 0,39* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2539* | € 0,3939* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2547* | € 0,3947* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|