Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel L:100mm, B:2,2mm ws D-PTRV 8 WH H-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel L:100mm, B:2,2mm ws D-PTRV 8 WH H-A
Abschlussdeckel L:100mm, B:2,2mm ws D-PTRV 8 WH H-A
Artikel-Nr.:
     3517A-58259058
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270243
EAN/GTIN:
     4055626260266
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel L:100mm, B:2,2mm ws D-PTRV 8 WH H-A

Abschlussdeckel, Länge: 100 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 80,8 mm, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
weiß
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,837*
€ 1,207*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,891*
€ 1,271*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9629*
€ 1,3729*
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9743*
€ 1,3843*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97731*
€ 1,38731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,271*
€ 1,51249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,181*
€ 1,40539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,121*
€ 1,33399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,051*
€ 1,25069
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.