Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight TW, DALI ADLR 195/20 #0336760


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-58153044
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0336760
EAN/GTIN:
     4029299544220
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight TW, DALI ADLR 195/20 #0336760

Downlight ADLR, Anbau/Pendel, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 194 mm, Schutzart IP40, Schutzklasse , Bemessungslichtstrom 1930 lm, Bemessungsleistung 16 W, 120 lm/W, Lichtfarbe 8TW, Referenzwert UGR 19
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 332,60*
€ 395,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,09*
€ 396,42*
Frei Haus
ab € 335,71*
€ 399,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,83*
€ 471,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,57*
€ 467,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,23*
€ 448,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,40*
€ 434,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,60*
€ 395,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202739
ab € 36,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202701
ab € 54,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//634
ab € 20,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208866
ab € 53,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208856
ab € 36,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//712
ab € 87,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//705
ab € 86,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//708
ab € 86,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204862
ab € 29,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208861
ab € 24,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201239
ab € 13,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.