Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel ohne Treiber 4000K 306x1243mm SNAP3061243-45-840OW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel ohne Treiber 4000K 306x1243mm SNAP3061243-45-840OW
LED-Panel ohne Treiber 4000K 306x1243mm SNAP3061243-45-840OW
Produktbild Ansicht rechts
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-58050148
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     13319
EAN/GTIN:
     4250611833191
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED-Panel ohne Treiber 4000K 306x1243mm SNAP3061243-45-840OW

LED Panel für den flächenbündigen Deckeneinbau, Rahmen aus Aluminium, Farbe weiß, RAL 9003, mit opaler Abdeckung geeignet für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittelund Getränkeindustrie, verschiedene Lichtfarben, LED Treiber auch einstellbar und dimmbar separat erhältlich, SNAP-IN Befestigungssatz für GK-Decken separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
600
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 180,78*
€ 220,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,49*
€ 221,97*
Frei Haus
ab € 187,18*
€ 228,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,58*
€ 234,00*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 239,03*
€ 287,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
19089
ab € 52,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.