| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57767154 Herst.-Nr.: 982769.023 EAN/GTIN: 4051859699743 |
| |
|
| | |
| Abschlussscheibe 982769.023 Sicherheitsglasscheibe aus keramisch beschichtetem ESG, schwarz. Mit Bajonettverschluss und Dichtring. Zentrum satiniert d64 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Werkstoff: | sonstige | Beschaffenheit der Abdeckung: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 28,27* | € 38,81* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,30* | € 38,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,87* | € 39,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,08* | € 42,52* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,29* | € 42,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|