|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-57762005 Herst.-Nr.: 1140386 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | TDR-Füllstandsensor LFP3000-G6CMC TDR-Füllstandsensor, LFP Inox, LFP3000-G6CMC, Prozessanschluss: G A, Sondenlänge: 3.000 mm, Anwendungstyp/Bauform: Standard, Ausgangssignal: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 8-polig, Prozesstemperatur: 20 °C ... +150 °C, Gehäusedesign: Mit Sichtscheibe aus PMMA (Acrylglas) Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.280,63* | € 1.350,21* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.303,38* | € 1.362,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|