Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 2x12G50 OM2 2kN B1006A-Dca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 2x12G50 OM2 2kN B1006A-Dca
Artikel-Nr.:
     3517A-57759153
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1006A
EAN/GTIN:
     3700223690572
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 2x12G50 OM2 2kN B1006A-Dca

LWL- Innen- und Außenkabel, LSOH-FR, bei Gebäudeverbindungen, zur Campusverkabelung, zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften), zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen), für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen,Halogenfreier, flammwidriger und UV-stabilisierter Außenmantel
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
24
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.702,427*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 1,28687* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.938,551*
€ 3.496,87569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.916,816*
€ 3.471,01104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.813,118*
€ 3.347,61042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.754,255*
€ 3.277,56345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.702,427*
€ 3.215,88813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.