Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM5 3,0kN 60060673-Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-57759143
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60060673
EAN/GTIN:
     4065624030969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM5 3,0kN 60060673-Eca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 8 OM5B BL Artikel-Nr. 60060673 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM5 3kN LWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 8 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM5. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM5
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 2.260,21*
€ 2.379,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3.605,05*
€ 3.784,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.379,32*
€ 2.831,3908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.314,91*
€ 2.754,7429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.276,56*
€ 2.709,1064
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.260,21*
€ 2.689,6499
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 2,26021* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 4.758,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.