Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 6G50 OM2 3kN B1105A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 6G50 OM2 3kN B1105A
Artikel-Nr.:
     3517A-57759126
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1105A
EAN/GTIN:
     3700223690596
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 6G50 OM2 3kN B1105A

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 6G50 OM2 3kN
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
3 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.713,852*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 0,81612* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.837,437*
€ 2.186,55003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.804,173*
€ 2.146,96587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.756,083*
€ 2.089,73877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.726,746*
€ 2.054,82774
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.713,852*
€ 2.039,48388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.