Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-DQ(ZN)BH OM4 sw 1x8 3500N LKD8UA700M40000-Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
U-DQ(ZN)BH OM4 sw 1x8 3500N LKD8UA700M40000-Dca
Artikel-Nr.:
     3517A-57750891
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD8UA700M40000
EAN/GTIN:
     4066449047996
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

U-DQ(ZN)BH OM4 sw 1x8 3500N LKD8UA700M40000-Dca

LWL-Universalkabel, zentrale Bündelader, längswasserdicht, mit metallfreiem Nagetierschutz.Universalkabel, zur festen Verlegung, erdverlegbar.Für Campus-/Backboneverkabelung und für den Einsatz in strukturierte Verkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Entsprechend der Faserqualität bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen OF 300 bis OF 10000.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
8
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.