Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-V(ZN)HH OS2 4xE910/125 LKD8BC700120000-Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
I-V(ZN)HH OS2 4xE910/125 LKD8BC700120000-Eca
Artikel-Nr.:
     3517A-57750865
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD8BC700120000
EAN/GTIN:
     4066449041925
Suchbegriffe:
I-V(ZN)HH
LWL Breakoutkabel
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

I-V(ZN)HH OS2 4xE910/125 LKD8BC700120000-Eca

LWL-Innenkabel mit semilosen Volladern, Breakout. Einzelkabeldurchmesser 2,1 mm. Innenkabel zur festen Verlegung.Anschluss- und Patchkabel für den Einsatz in strukturierte Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen OF 300 und OF 2000. Für direkte Steckermontage in Klebetechnik geeignet. Nicht geeignet für Crimp-Steckermontage, bei denen die Fixierung über das Sekundärcoating erfolgt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
semilose Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
nein
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.