Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-DQ(ZN)BH 6x12 E9 LT2.3 LWL-Kabel MPC-Minib. 072ERU-T3122A2G-Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-DQ(ZN)BH 6x12 E9 LT2.3 LWL-Kabel MPC-Minib. 072ERU-T3122A2G-Eca
Artikel-Nr.:
     3517A-57750729
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     072ERU-T3122A2G
EAN/GTIN:
     4056418099798
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

U-DQ(ZN)BH 6x12 E9 LT2.3 LWL-Kabel MPC-Minib. 072ERU-T3122A2G-Eca

Universalkabel/verseilte Bündelader/mit Nagetierschutz. A-DQ(BN)H n G 50/125 2,5 B 500 / 0,7 F 500 LG (OM2)/Infinicor 600. A-DQ(BN)H n E 9/125 0,38 F 3,5 / 0,25 H 18 LG (OS1). Das Glasfaserkabel ist metallfrei, Erdung und Potentialausgleich sind nicht notwendig. Dieses Kabel enthält Glasgarne als Zugentlastungselemente und als integrierter Nagetierschutz, sowie Quellvlies zur Sicherung der Längswasserdichtigkeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
72
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.647,28*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 2,82364* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.861,54*
€ 6.975,2326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.817,28*
€ 6.922,5632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.696,40*
€ 6.778,716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.647,28*
€ 6.720,2632
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.