Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-DQ(ZN)BH 1x 6 OM3CCCT3.0 Pretium ClearCurve 006TEU-13188A2G-Dca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-DQ(ZN)BH 1x 6 OM3CCCT3.0 Pretium ClearCurve 006TEU-13188A2G-Dca
U-DQ(ZN)BH 1x 6 OM3CCCT3.0 Pretium ClearCurve 006TEU-13188A2G-Dca
Artikel-Nr.:
     3517A-57750602
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     006TEU-13188A2G
EAN/GTIN:
     4042673343646
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

U-DQ(ZN)BH 1x 6 OM3CCCT3.0 Pretium ClearCurve 006TEU-13188A2G-Dca

U-DQ(ZN)BH 1x 6 OM3CCCT3.0 Pretium ClearCurve
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
6
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.975,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 0,9878* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.122,52*
€ 2.525,7988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.090,96*
€ 2.488,2424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.030,58*
€ 2.416,3902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.995,86*
€ 2.375,0734
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.975,60*
€ 2.350,964
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.