Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenpendelleuchte 4000K 06272087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenpendelleuchte 4000K 06272087
LED-Hallenpendelleuchte 4000K 06272087
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-57659127
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     06272087
EAN/GTIN:
     8021944108913
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Hallenpendelleuchte 4000K 06272087

LED-Hängeleuchten zur Industriebeleuchtung für Innen- und Außenräume, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung. Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, gegen UV- Strahlen und Hitze geschützt. Optikeinheit bestehend aus Linsen die speziell für eine höchste Leistungsfähigkeit und optimale Lichtverteilung konzepiert wurden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 425,61*
€ 500,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 426,76*
€ 505,46*
Frei Haus
ab € 432,84*
€ 510,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 443,97*
€ 521,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,46*
€ 601,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,59*
€ 587,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,98*
€ 556,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,37*
€ 541,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,76*
€ 507,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.