Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235 #0321921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235 #0321921
LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235 #0321921
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-57551776
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321921
EAN/GTIN:
     4029299468564
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235 #0321921

Downlight der ADLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2930 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 290,88*
€ 346,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,53*
€ 347,48*
Frei Haus
ab € 292,41*
€ 350,28*
€ 5,95*
ab € 311,68*
€ 370,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,89*
€ 412,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,79*
€ 410,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,94*
€ 391,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,61*
€ 381,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//636
ab € 28,35*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202693
ab € 53,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202864
ab € 22,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202702
ab € 56,37*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202684
ab € 45,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//634
ab € 24,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208857
ab € 40,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//701
ab € 104,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//708
ab € 97,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208862
ab € 28,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.