Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 3000K ADLQ 195/2000-830 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 3000K ADLQ 195/2000-830 W
LED-Anbaudownlight 3000K ADLQ 195/2000-830 W
Artikel-Nr.:
     3517A-57551621
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321877
EAN/GTIN:
     4029299449198
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 3000K ADLQ 195/2000-830 W

Downlight der ADLQ-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2090 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,92*
€ 283,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,46*
€ 284,17*
Frei Haus
ab € 237,21*
€ 285,88*
€ 5,95*
ab € 250,95*
€ 301,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,71*
€ 337,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,88*
€ 319,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,63*
€ 310,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204426
ab € 14,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204164
ab € 40,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204421
ab € 41,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209010
ab € 63,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209013
ab € 42,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209016
ab € 48,92*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204445
ab € 49,63*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.