| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57550082 Herst.-Nr.: 62399781 EAN/GTIN: 4021553071206 |
| |
|
| | |
| Alu-Einlegeprofil CATANIA 8090 1m 62399781 CATANIA 80 Einlegerprofil zur Aufnahme von LED-Streifen oder Platinen nach Zhaga-Klassen L28W2 und L56W2, Reflexionsflächen weiß pulverbeschichtet für höhere Lichtausbeute Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montageplatte | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 1000 mm | Breite: | 75,6 mm | Höhe: | 39,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,65* | € 41,22* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,65* | € 42,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 37,30* | € 50,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|