Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschiene L750mm mattschwarz 6600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetschiene L750mm mattschwarz 6600
Magnetschiene L750mm mattschwarz 6600
Artikel-Nr.:
     3517A-57185538
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     6600
EAN/GTIN:
     4022671114288
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste

Magnetschiene L750mm mattschwarz 6600

ADD-IT, Zubehör, mattschwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
750 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: magnetleiste 75 cm, magnethaftleiste, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,52*
€ 62,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,75*
€ 62,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,52*
€ 71,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.