| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57185140 Herst.-Nr.: 15/2409.07 EAN/GTIN: 4022671117715 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte mattweiß 15/2409.07 BELOS, Deckenleuchte, weiß, LED nicht austauschbar, direkt, IP20 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| |