Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57174765 Herst.-Nr.: 4058075564428 EAN/GTIN: 4058075564428 |
| |
|
| | |
| LED-Außenleuchte WiFi SMART+#4058075564428 Smarte Leuchten für den Aussenbereich. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android ? 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Dimmbar. Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White). Netzwerkprotokoll: WiFi. Schutzart: IP44. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 38,71* | € 38,71* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,77* | € 44,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 34,14* | € 45,31* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 37,20* | € 49,55* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 38,60* | € 50,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|