Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Endabschlussplatte für APSW Profil AP SW EAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Endabschlussplatte für APSW Profil AP SW EAP
Alu-Endabschlussplatte für APSW Profil AP SW EAP
Artikel-Nr.:
     3517A-57168708
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APSWEAP
EAN/GTIN:
     4037293400190
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Leuchtenprofil
abdeckung für scherenlager

Alu-Endabschlussplatte für APSW Profil AP SW EAP

Endabschlussplatte, passend für die Profile APSW100 und APSW200. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschrauben. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
63 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,31*
€ 7,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,78*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 8,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,49*
€ 3,90*
ab € 6,01*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.