Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterbaum br 250cm, Dioden wws 3385-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichterbaum br 250cm, Dioden wws 3385-600
LED-Lichterbaum br 250cm, Dioden wws 3385-600
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57168149
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3385-600
EAN/GTIN:
     7318303385605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

LED-Lichterbaum br 250cm, Dioden wws 3385-600

Große runde, warm weiße Dioden, 24V Außentrafo, braunes Kabel, Farbe des Lichterbaumes: braun
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Anzahl der Lichtpunkte:
240
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe/Tiefe:
2500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.