Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T5 ext.Treiber, 830 LEDT5NEO35/49830/G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tube T5 ext.Treiber, 830 LEDT5NEO35/49830/G5
Artikel-Nr.:
     3517A-57069005
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43720834
EAN/GTIN:
     4008597208348
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G53
Sockel G53

LED-Tube T5 ext.Treiber, 830 LEDT5NEO35/49830/G5

T5-LED-Röhre für externen LED-Treiber, Austausch mit Leuchtstofflampen, Lichtfarbe warmweiß, Glaskolben, dimmbar, Sockel G5
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
D
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
200..350 mA
Nennspannung:
66..66,9 V
Lampenleistung:
13,2..23,4 W
Spannungsart:
DC
Lichtstrom:
2270..3870 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3870 lm
Lampenlichtausbeute:
165 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,41*
€ 14,47*
10
€ 5,95*
ab € 11,90*
€ 15,07*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,32*
€ 16,49*
1
€ 3,90*
ab € 12,85*
€ 18,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.