Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 827 LEDCLBA404827FCLE14P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Kerzenlampe E14 827 LEDCLBA404827FCLE14P
LED-Kerzenlampe E14 827 LEDCLBA404827FCLE14P
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-57068203
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854069475
EAN/GTIN:
     4099854069475
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Kerzenlampe E14 827 LEDCLBA404827FCLE14P

LED-Lampen, klassische Minikerzeform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Nicht dimmbar. Sockel: E14. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität
Farbwiedergabeindex Ra: ? 80
konstanter Farbort. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"
Filament"
-Technologie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V
Nennstrom:
32 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 2,90*
10
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,38*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,52*
11 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,75*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 2,61*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.