| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57067872 Herst.-Nr.: 43420564 EAN/GTIN: 4008597205644 |
| | |
|
| | |
| LED-Kompaktlampe RL-DUO18840/G24D-2EM LED-Kompaktlampe zum Austausch mit Ralux Duo, neutralweiß, Kunststoffkörper, nicht dimmbar, Sockel G24d. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | E | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennstrom: | 31 mA | Leistungsfaktor: | 0,9 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 7 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 770 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 770 lm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED G24D, LED Leuchtmittel G24D, LED Leuchtmittel Sockel G24D, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmittel G24d, Sockel G24d, Leuchtmittel G24d-2, Sockel G24d-2, energiesparlampe g24d-2 radium, energiesparlampe g24d-2, energiesparlampe g24d, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,87* | € 7,87* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,16* | € 8,24* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,86* | € 8,59* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,34* | € 17,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|