Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe 14,6x32mm G4 12VAC/DC 2700K 35637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhrenlampe 14,6x32mm G4 12VAC/DC 2700K 35637
LED-Röhrenlampe 14,6x32mm G4 12VAC/DC 2700K 35637
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57058205
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35637
EAN/GTIN:
     4034451356375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Röhre

LED-Röhrenlampe 14,6x32mm G4 12VAC/DC 2700K 35637

kompakte LED mit Stiftsockel, energieeffizienter LED Ersatz für Halogenlampen, quecksilberfrei und langlebig. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
167 mA
Leistungsfaktor:
0,6
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
2 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
200 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 2700k dimmbar, led röhre, scharnberger+has. led röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,75*
€ 9,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,41*
€ 10,84*
€ 3,90*
ab € 7,66*
€ 11,20*
€ 5,95*
ab € 8,53*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.