| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57058179 Herst.-Nr.: 34578 EAN/GTIN: 4034451345782 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchtstofflampe T8 26x1500mm G13 6000K 34578 Mit einem Abstrahlwinkel von 120° und hoher Lichtausbeute ersetzt dieses Produkt konventionelle Leuchtstofflampen in der Leistungsklasse 58 Watt. Industrieprodukt für Büros, Hallen, Ausstellungs- und Verkaufsflächen, Supermärkte. Energieeffizienzklasse: Restmenge, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: >15000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 100..240 V | Leistungsfaktor: | 0,9 | Lampenleistung: | 32 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 3500 lm | Lampenlichtausbeute: | 109 lm/W | Lichtstärke: | 220 cd | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,58* | € 43,55* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,68* | € 43,67* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,46* | € 44,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,59* | € 44,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,21* | € 75,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|