Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel Modul G4 10-30VAC/DC 3000K 34602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel Modul G4 10-30VAC/DC 3000K 34602
LED-Leuchtmittel Modul G4 10-30VAC/DC 3000K 34602
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57057865
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34602
EAN/GTIN:
     4034451346024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Reflektorform

LED-Leuchtmittel Modul G4 10-30VAC/DC 3000K 34602

G4-Modul mit 18 LED, vergleichbar mit einem 27-W- Halogen-Leuchtmittel, energiesparend und langlebig, 10-18 VAC, 10-30 VDC Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,8
Nennspannung:
10..18 V
Lampenleistung:
2,6 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
310 lm
Lampenlichtausbeute:
119 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 9,84*
€ 14,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,85*
€ 14,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,86*
€ 14,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 15,31*
€ 3,90*
ab € 11,17*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.