| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57057099 Herst.-Nr.: 81218 EAN/GTIN: 4034451812185 |
| |
|
| | |
| Autolampe 1 LED B8,5d 24V rot PCB 2 81218 LED Autolampe B8,5d, mit einer LED in rot, PCB2,00 - Dieses Leuchtmittel ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung Wendel 1: | 0 W | Lampenleistung Wendel 2: | 0 W | Lampenspannung: | 24 V | Sockel: | B8,5d | Normbezeichnung (ECE): | sonstige | Farbe: | sonstige | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | ja | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | ja | Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,37* | € 1,99* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,26* | € 2,13* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,61* | € 2,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,04* | € 3,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,44* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|