| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57055749 Herst.-Nr.: 30119 EAN/GTIN: 4034451301191 |
| | |
|
| | |
| LED-Soffitte 16x37mm S8,5 10-30V3000K125° 30119 High Power LEDs sind in Sachen Effizienz, Lebensdauer und Belastbarkeit besonders empfehlenswert. Der Einbau erfolgt einfach durch Austausch der Glühlampe, keine Adapter o.ä. erforderlich. Geringer Verbrauch, schont die Batterie bei ausgeschaltetem Motor. Anwendungsbereiche: z.B. als Instrumentenbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Modellbau etc. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 10..18 V | Leistungsfaktor: | 0,8 | Lampenleistung: | 1 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 100 lm | Lampenlichtausbeute: | 100 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | sonstige | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,02* | € 11,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,03* | € 11,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,21* | € 11,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,65* | € 12,56* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,08* | € 13,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|