| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56967224 Herst.-Nr.: 28000698 EAN/GTIN: 9006210525600 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber 150-400mA LC 10W #28000698 Konstantstrom LED-Treiber, Leistung 6-10 W, Ausgangsstrom 150 400 mA mit ready2mains Programmer oder I-SELECT 2 Plugs, Eingangsspannung AC/DC, P20, Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-SELECT 2), Schutz bei Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannung Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |