| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56961186 Herst.-Nr.: 87500803 EAN/GTIN: 9006210678788 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LC10/50020fixCSRSNC2 Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastungsgehäuse, Extra flache Ausführung für eingeschränkte Einbaubedingungen (kleine Deckenausschnitte und niedrige Deckenhohlräume), Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom 250, 350, 500 oder 700 mA, Max. Ausgangsleistung 10 W, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, Steckklemmen, 2 separate Zugentlastungen für Eingangs- und Ausgangskabel mit sehr robusten Klemmen, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, Kein Überschwingen des Ausgangsstromes bei ein- oder ausgeschaltetem Netz, Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV, Schutz gegen Surge-Spannungen 0, 5 kV (zwischen L und N), Schutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L/N und Erde), Für Spotlight und Downlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen, Für Panel- und Flächenbeleuchtung bei Büro- und Bildungs-Anwendungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |