Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Niedervoltrafo ws EGX-Lux/SA 6x50VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Niedervoltrafo ws EGX-Lux/SA 6x50VA
Halogen-Niedervoltrafo ws EGX-Lux/SA 6x50VA
Artikel-Nr.:
     3517A-56959783
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     10102253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

Halogen-Niedervoltrafo ws EGX-Lux/SA 6x50VA

Einphasen-Trafo in Gießharzvollguß für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6, primär 0,5 m Kabel mit freien Enden mit auswechselbarer Glasrohrsicherung und zusätzlicher Temperatursicherung, sekundär je Ausgang 1 Sicherungsklemme mit FKS-Stecksicherung, in Kunststoffgehäuse vergossen, Schutzklasse II, Schutzart IP20, geeignet zum Einbau in Möbel, ortsfest, Isolationsklasse ta40E, Frequenz 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230..245 V
Ausgangsspannung:
12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Länge:
125 mm
Breite:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 196,40*
€ 231,90*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,32*
€ 232,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.