Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät BHL 2000 L76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät BHL 2000 L76
Vorschaltgerät BHL 2000 L76
Artikel-Nr.:
     3517A-56957867
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     06384700
EAN/GTIN:
     8711500996664
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
philips vorschaltgerät vvg
vorschaltgerät
konventionelles vorschaltgerät

Vorschaltgerät BHL 2000 L76

Die gekapselten Vorschaltgeräte HID-HighPower sind für SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2
Frei Haus
ab € 592,45*
€ 674,72*
€ 5,95*
ab € 603,98*
€ 687,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 637,93*
€ 724,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 643,20*
€ 727,82*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 720,90*
€ 812,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,88*
€ 862,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,25*
€ 852,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,21*
€ 826,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,37*
€ 802,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,93*
€ 759,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
74276600
ab € 653,18*
Ähnlich
Philips
06237600
ab € 427,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.