Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stableuchte ws L-DE 120W 41520.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Stableuchte ws L-DE 120W 41520.002
Alu-Stableuchte ws L-DE 120W 41520.002
Artikel-Nr.:
     3517A-56956173
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     41520.002
EAN/GTIN:
     4010319067935
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte

Alu-Stableuchte ws L-DE 120W 41520.002

Alu-Stableuchte für Linienlampen. Armatur Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff. Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel. Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
0..250 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
480 mA
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,22*
€ 48,91*
€ 5,95*
ab € 36,54*
€ 49,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,87*
€ 49,59*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,12*
€ 51,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,79*
€ 51,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.