| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56954174 Herst.-Nr.: 87500282 EAN/GTIN: 9006210511290 |
| |
|
| | |
| LED-Betriebsgerät dimmbar LCBI10W180 #87500282 Dimmbarer Konstantstrom LED-Treiber für den Einbau in Leuchten, Ausgangsstrom 180 mA, Leistung 10 W, bis zu 50.000 h, SELV, Dimmbar mit 1-10V + Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, Ausgangsdimmung analog (Stromamplitude), Dimmbereich typ. 10 100 % (abhängig vom Dimmer), Für Leuchten Schutzklasse I und II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, IP20, Steckklemmen, Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf, Kein Überschwingen des Ausgangsstromes bei ein- oder ausgeschaltetem Netz. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | ja | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,64* | € 17,06* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,73* | € 17,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|