| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56951032 Herst.-Nr.: 82328 EAN/GTIN: 4034451823280 |
| |
|
| | |
| Einbau-Fassung E14 pink/rose Schutzkapp 82328 Kappe mit Diamantschliffoptik für E14 Sockel. Einbaufassung für ma. 16 mm Materialstärke, Bohrloch Durchmesser = 20,5 mm, Verdrahtung mit Kabeltype H07V-K 1,5mm2, Komplettfassung bestehend aus Schutzkappenober- und unterteil, Klemmring E14, Spezial-Einbaufassung E14, Deckel und Schraube Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Fassung: | E14 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,351* | € 1,971* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,36* | € 1,98* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,50* | € 2,55* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,51* | € 2,57* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,74* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|