Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 36x67mm Ba20s 24V 35W 81242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe 36x67mm Ba20s 24V 35W 81242
Autolampe 36x67mm Ba20s 24V 35W 81242
Artikel-Nr.:
     3517A-56880310
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81242
EAN/GTIN:
     4034451812420
Suchbegriffe:
BA20s
Leuchtmittel BA20s
Sockel BA20s
Autolampen F2

Autolampe 36x67mm Ba20s 24V 35W 81242

Autolampe BA20s, Einfadenlampe für Zusatzscheinwerfer, ECE R 37 DIN 72 601 F2 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
35 W
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA20s
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: F2-Lampen, Sockel F2, 24v 35w ba20s, ba20s 24v, leuchtmittel ba20s, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,60*
€ 4,19*
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 4,20*
€ 3,90*
ab € 2,96*
€ 4,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.