Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 16x54mm E14 80V 5W 25859


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56880248
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25859
EAN/GTIN:
     4034451258594
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Halogenlampe Röhrenform
Röhrenlampe

Röhrenlampe 16x54mm E14 80V 5W 25859

Allgebrauchsglühlampe Röhrenform E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
80 V
Lichtstrom:
10 lm
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel e14 röhrenform 5w, halogenlampe röhrenform, glühlampe e14 5w, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,02*
€ 1,51*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,031*
€ 1,521*
10
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,54*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,63*
10
€ 3,90*
ab € 1,169*
€ 1,729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,521*
€ 1,80999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,371*
€ 1,63149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,291*
€ 1,53629
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,251*
€ 1,48869
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.