Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 10x28mm E10 24V 4,8W 23682


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56880220
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23682
EAN/GTIN:
     4034451236820
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E10
Sockel E10
glühbirne sockel e10

Röhrenlampe 10x28mm E10 24V 4,8W 23682

Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
4,8 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
9,6 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, scharnberger + hasenbein sockel e10, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,499*
€ 0,919*
10
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,94*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,56*
€ 1,04*
10
€ 3,90*
ab € 0,566*
€ 1,046*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.