| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56878693 Herst.-Nr.: 42887 EAN/GTIN: 4034451428874 |
| |
|
| | |
| Halogenlampe Xenon E14 240V 42W/828klar 42887 Xenon Halogen-Tropfenlampe, E14, klar, Import. Diese Halogen-Lampe ist für den direkten Austausch von Glühlampen geeignet. Sie bietet ein klares, weißes Licht bei 30% Energieeinsparung und ähnlichem Lichtstrom. Energieeffiziente Halogenlampen sind die umweltfreundliche Lösung für diejenigen, die die Eigenschaften und Lichtqualität von Glühlampen bevorzugen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 630 lm | Lampenspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 42 W | Sockel: | E14 | Lampenform: | sonstige | Gedrehtes Glas: | nein | Durchmesser: | 45 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel E14, Halogenlampe Tropfenform, Halogenlampen mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, Xenon Halogenlampe, halogen tropfenlampe e14, hv-halogenlampe e14, halogenlampe e14 tropfen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,62* | € 2,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,63* | € 2,71* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,84* | € 3,06* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,93* | € 3,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,17* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|