Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Glimmlampe BA9s 110VAC 30010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Glimmlampe BA9s 110VAC 30010
Kunststoff-Glimmlampe BA9s 110VAC 30010
Artikel-Nr.:
     3517A-56877928
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30010
EAN/GTIN:
     4034451300101
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe

Kunststoff-Glimmlampe BA9s 110VAC 30010

Glimmlampe in Röhrenform, Ba9s - mit Kunststoffkolben Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
110 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Durchmesser:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,096*
€ 1,596*
10
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,60*
10
€ 3,90*
ab € 1,239*
€ 1,809*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 2,36*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,596*
€ 1,89924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,556*
€ 1,85164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,466*
€ 1,74454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,376*
€ 1,63744
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.