Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 11x39mm S8,5 12V 5W rot 26729


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Soffittenlampe 11x39mm S8,5 12V 5W rot 26729
Soffittenlampe 11x39mm S8,5 12V 5W rot 26729
Artikel-Nr.:
     3517A-56877847
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     26729
EAN/GTIN:
     4034451267299
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform

Soffittenlampe 11x39mm S8,5 12V 5W rot 26729

Soffittenlampe 11x39, S8,5. Sofitten-Lampe für den Einsatz als dekorative Raumbeleuchtung oder z.B. im Kfz als Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
10 lm
Sockel:
S8,5
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,98*
€ 24,09*
€ 5,95*
ab € 17,061*
€ 24,221*
€ 3,90*
ab € 19,28*
€ 27,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,19*
€ 38,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 32,81*
€ 44,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.