| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56876398 Herst.-Nr.: 12607 EAN/GTIN: 4034451126077 |
| |
|
| | |
| Halogenstab 78mm R7s 110-130V 150W 12607 Sehr helle und effiziente Lichtquelle, ideal für den Außenbereich. Dank einer Farbwiedergabe von RA100 werden alle Farben naturgetreu und lebendig wiedergegeben. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 50000, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 1900 lm | Lampenspannung: | 110..130 V | Lampenleistung: | 150 W | Sockel: | R7s | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Gedrehtes Glas: | nein | Durchmesser: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenstab r7s 150w 78mm, halogenlampe r7s 150w, halogenlampe r7s, HV-Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,99* | € 4,70* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,00* | € 4,72* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,36* | € 5,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,49* | € 5,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,82* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|