Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 14x44mm G9 240V 42W wws 13105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56876333
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     13105
EAN/GTIN:
     4034451131057
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen

Halogenlampe 14x44mm G9 240V 42W wws 13105

Xenon-Technologie, 20% Energieersparnis gegenüber Standard Hi-Pin G9, kompakte Bauform für optimiertes Leuchtendesign. Anwendungen: Downlights und Akzentleuchten, ideal für akzentuierte Beleuchtung, z.B. in Schaufenstern oder Auslagen. Energieeffizienzklasse: Auslauf, nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: >8000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 80, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Lichtstrom:
625 lm
Lampenspannung:
240 V
Lampenleistung:
42 W
Sockel:
G9
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe G9, Halogenlampe G9, Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, Leuchtmittel G9, Sockel G9, halogen leuchtmittel g9, leuchtmittel g9, halogen stiftsockellampe g9, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 4,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,12*
€ 4,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,53*
€ 5,50*
€ 3,90*
ab € 3,54*
€ 5,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.