Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56875156 Herst.-Nr.: 4050300015583 EAN/GTIN: 4050300015583 |
| | |
|
| | |
| Vialox-Lampe 50W/I E27 NAV-E 50/I Natriumdampf-Hochdrucklampen mit integrierter Zündeinheit. Produkteigenschaften: Nutzlebensdauer (Wartungszyklus): 3 Jahre (bei ca. 11 h/Tag). Produktvorteile: Hohe Lichtausbeute. Anwendungsgebiete: Straßen. Außenbeleuchtung. Industrieanlagen. Geeignet für geschlossene und offene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Sockel: | E27 | Lichtstrom: | 3700 lm | Lampenleistung: | 50 W | Lampenform: | ellipsoid | Farbwiedergabeindex CRI: | 20-39 | Farbtemperatur: | 2000 K | Lampenlichtausbeute: | 74 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | € 5,95* | ab € 9,95* | € 11,85* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,57* | € 12,57* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,87* | € 13,04* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,47* | € 13,41* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,99* | € 15,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|