Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe G9 RJH-PIN35W/230/CXEG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-56873912
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     22319460
EAN/GTIN:
     4008597194603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen

Halogenlampe G9 RJH-PIN35W/230/CXEG9

Hochvolt-Halogenlampe klar, Pin, Netzspannung 230V, Stecksockel G9, stufenlos dimmbar, 2 000h mittlere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Lichtstrom:
460 lm
Lampenspannung:
230 V
Lampenleistung:
35 W
Sockel:
GY6,35
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe G9, Halogenlampe G9, Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, Xenon Halogenlampe, halogen leuchtmittel g9, xenon halogenlampe, leuchtmittel g9 35 watt, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,36*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,51*
€ 4,01*
20
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 4,06*
1
€ 3,90*
ab € 2,84*
€ 4,46*
2 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 2,92*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.