Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe W6W BAX9s 12V 6W UL 17368


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56873706
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17368
EAN/GTIN:
     4034451173682
Suchbegriffe:
BAX9s
Leuchtmittel BAX9s
Sockel BAX9s
Autolampen H6W

Autolampe W6W BAX9s 12V 6W UL 17368

H6W Signallampe, 64132ULT Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung Wendel 1:
6 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
125 lm
Sockel:
BAX9s
Normbezeichnung (ECE):
H6W
Farbe:
weiß
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: H6W-Lampen, Sockel H6W, leuchtmittel bax9s, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,91*
€ 10,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,93*
€ 10,03*
€ 3,90*
ab € 7,82*
€ 11,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 12,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.