| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56871375 Herst.-Nr.: 11304 EAN/GTIN: 4034451113046 |
| |
|
| | |
| Halogen-Flugplatzlampe GZ4 6,6A 48Wflat fem 11304 Airfield Lampe mit integr. Reflektor, hohe u. konstante Lichtausbeute, lange Lebensdauer, blei- und quecksilberfrei, hervorragende optische Anpassung, Ansatz und Schwellenbeleuchtung, Landebahn und Rollweg Licht, Aufsetzzonenbefleuchtung, einfacher Austausch von Industrie-Standard-Lampen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Leistung: | 48 W | Nennstrom: | 6,6 A | Sockel: | sonstige | Technologie: | Halogenlampe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,84* | € 26,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 18,96* | € 27,10* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,58* | € 30,56* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,61* | € 34,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|