| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56871301 Herst.-Nr.: 31127 EAN/GTIN: 4034451311275 |
| | |
|
| | |
| LED-Soffittenlampe 13x42mm 10-30VDC10-18VAC2,9K 31127 Sofitten Lampe auf LED Basis mit extrem langer Lebensdauer und sehr geringem Stromverbrauch. Durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,8 | Nennspannung: | 10..18 V | Lampenleistung: | 0,7 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 75 lm | Lampenlichtausbeute: | 107 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led soffitten, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,63* | € 7,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,67* | € 7,08* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,29* | € 7,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,98* | € 8,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,69* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|